Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Google Smartphone
>
Google Smartphone Schutzhülle
>
Artikel
OtterBox Symmetry Clear Pixel 7 Pro, clear, Schutzhülle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-77-89577
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-89577
EAN/GTIN:
840262398893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Symmetry Series CLEAR antimicrobial | Transparenter und antimikrobieller Schutz
Sie müssen sich nicht zwischen einer schützenden und einer stilvollen Hülle entscheiden. Die Symmetry Series bietet schlanke Schutzhüllen, die Ihren Stil unterstreichen. Alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones arbeiten einwandfrei. Der silberbasierte antimikrobielle Zusatz der Hülle hemmt zudem das Wachstum von Keimen und hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien. Außerdem lässt sich die Symmetry Series einfach entfernen und anbringen. Symmetry Series bietet extraschlanke, ausdrucksstarke Hüllen mit dem gewohnten Schutz und ist aus mehr als 50% recyceltem Material hergestellt.
MERKMALE
Antimikrobiell
Hergestellt mit mehr als 50 % recyceltem Material
OtterBox Sturzschutz: DROP+ | 3x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)
Leicht, schlank und ideal für jede Tasche
Symmetry Series CLEAR antimicrobial | Transparenter und antimikrobieller Schutz
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”
... >
HANDYHÜLLEN
>
Google
>
Pixel 7 Pro
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
iPad Zubehör
,
mobiltelefon hülle
,
handytasche
,
UAG
,
handyschale
,
Panzerglasfolie für Smartphones
,
Handy Displayschutzfolie
,
iPhone Case
,
Displex
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
iPhone Cover
,
iPhone Hülle
,
iPhone Tasche
,
Nachhaltig
,
Recycled Kunststoff
,
Sozial
,
MagSafe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80348
€ 14,05*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80349
€ 13,96*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80483
€ 21,53*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80484
€ 20,07*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W, USB-C 18W + USB-A 12W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52723
€ 18,49*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 45W GaN, 1X USB-C 45W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81057
€ 30,77*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 50W, 1X USB-C 30W + 1X USB-C 20W USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52724
€ 31,81*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 1 m Schwarz, Kabel, MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52643
€ 14,43*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 1 m Weiß, Kabel, MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52640
€ 13,13*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52654
€ 13,02*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Weiß, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52651
€ 14,08*
Zubehör
OtterBox verstärktes USB-A auf Lightning Kabel, Mfi Zertifiziert, Ladekabel für iPhone und iPad, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit und Flexibilität, 1M, Schwarz, Kabel, ...
OtterBox
78-52525
€ 10,59*
Zubehör
OtterBox verstärktes USB-A auf Lightning Kabel, Mfi Zertifiziert, Ladekabel für iPhone und iPad, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit und Flexibilität, 1M, Weiß, Kabel, MFi...
OtterBox
78-52526
€ 9,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.