Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
OtterBox React Apple iPhone 14 Pro Max Lilaxing, clear/Lila, Schutzhülle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-77-88902
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-88902
EAN/GTIN:
840262385169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
REACT SERIES | OPTIMIERTER-SCHUTZ
Die React-Serie bietet ultraschlanke, widerstandsfähige Hüllen von OtterBox zum Schutz Ihres Telefons vor Stürzen und Kratzern. Ihr stabiles, einteiliges Design wurde präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten und die angenehme Haptik sorgt für hervorragende Griffigkeit. Die Hülle lässt sich leicht auf Ihr Telefon installieren und rutscht leicht und ideal in die Tasche. OtterBox ist bekannt für seinen erstklassigen Kundensupport und branchenführende Garantiebedingungen. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem bewährten Schutz der React-Serie.
MERKMALE
ULTRAFLACH UND IDEAL FÜR JEDE TASCHE: Solide Schutzhülle mit angenehmer Haptik
STURZSCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Der zertifizierte Sturzschutz+ von Otterbox bedeutet, dass die Schutzhülle in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen wurde. Dies zertifiziert, dass diese schlanke, schlichte Schutzhülle genau dann Leistung zeigt, wenn es am nötigsten ist.
DAS DISPLAY BLEIBT GESCHÜTZT: Erhöhter Profilrand zum Schutz des Touchscreens.
NACHHALTIG: produziert aus mehr als 50% recyceltem Kunststoff
Anti-Microbial: Die lang anhaltende antimikrobielle Wirkung hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien.*
KOMPATIBEL FÜR KABELLOSES LADEN: Qi Wireless Charging funktioniert mit der React-Schutzhülle.
REACT SERIES | OPTIMIERTER SCHUTZ
Schlanke Linien und eine ultraschlanke Form bieten bewährten Schutz von OtterBox für Ihr Telefon.
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” * Bietet keinen Schutz für Sie oder Ihren Bildschirm
... >
HANDYHÜLLEN
>
Apple
>
iPhone 14 Pro Max
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schutzhülle iPhone
,
iPhone Case
,
iPhone Cover
,
iPhone Hülle
,
iPhone Schutzhülle
,
iPhone Tasche
,
mobiltelefon hülle
,
handytasche
,
UAG
,
handyschale
,
Panzerglasfolie für Smartphones
,
Handy Displayschutzfolie
,
Displex
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
Nachhaltig
,
Recycled Kunststoff
,
Sozial
,
MagSafe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 16,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Premium Glass Antimicrobial Apple iPhone 14 Pro Max, Transparent, Displayschutzglas/Displayschutzfolie, hüllenfreundlich, Montagerahmen
OtterBox
77-96637
€ 14,47*
Zubehör
OtterBox Premium Glass Antimicrobial Apple iPhone 14 Pro Max, Transparent, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Displayschutzglas/Displayschutzfolie, Montagerahmen
OtterBox
77-96638
€ 14,47*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 100W GaN, 2X USB-C + 2X USB-A USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81343
€ 54,28*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81338
€ 12,35*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Weiss, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81340
€ 12,39*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81339
€ 14,96*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Weiss, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81341
€ 14,95*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 65W GaN, 1X USB-C 45W + 1X USB-C 20W USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81342
€ 28,72*
Zubehör
OtterBox Trusted Glass Apple iPhone 14 Pro Max, clear, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Displayschutzglas/Displayschutzfolie, Montagerahmen
OtterBox
77-88922
€ 11,83*
Zubehör
OtterBox USB C-Lightning PD 1M Robustes Schnelllade-Kabel, Performance Serie, Schwarz, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52551
€ 12,61*
Zubehör
OtterBox USB C-Lightning PD 1M Robustes Schnelllade-Kabel, Performance Serie, Weiß, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52552
€ 12,63*
Zubehör
OtterBox verstärktes USB-A auf Lightning Kabel, Mfi Zertifiziert, Ladekabel für iPhone und iPad, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit und Flexibilität, 1M, Schwarz, Kabel, ...
OtterBox
78-52525
€ 10,52*
Zubehör
OtterBox verstärktes USB-A auf Lightning Kabel, Mfi Zertifiziert, Ladekabel für iPhone und iPad, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit und Flexibilität, 1M, Weiß, Kabel, MFi...
OtterBox
78-52526
€ 9,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.