Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Strada Via Apple iPhone 14 Pro Max Schwarz Night - Schwarz - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Strada Via Apple iPhone 14 Pro Max Schwarz Night - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Strada Via Apple iPhone 14 Pro Max Schwarz Night - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Strada Via Apple iPhone 14 Pro Max Schwarz Night - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Strada Via Apple iPhone 14 Pro Max Schwarz Night - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Strada Via Apple iPhone 14 Pro Max Schwarz Night - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Strada Via Apple iPhone 14 Pro Max Schwarz Night - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Strada Via Apple iPhone 14 Pro Max Schwarz Night - Schwarz - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-88742
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-88742
EAN/GTIN:
     840262383561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle

STRADA VIA | GLATTE UND ANGENEHM WEICHE FOLIO-SCHUTZHÜLLE

Diese schlanke, moderne Folio-Schutzhülle macht den Alltag leichter und schützt dabei Ihr Smartphone. Die Strada Serie VIA verleiht Ihrem Smartphone einen modernen Look, bietet praktische Folio-Funktionen und sorgt gleichzeitig für bewährten OtterBox-Schutz, auf den Sie sich verlassen können.
    MERKMALE
  • STURZSCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Die Schutzhülle wurde in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen.
  • FOLIO IM HEFT-FORMAT: Die Folio-Schutzhülle im Heftformat schützt Ihren Touchscreen und Ihre Privatsphäre.
  • ULTRAFLACH: Die ultraflache Schutzhülle gleitet leicht in Taschen und wieder hinaus.
  • KARTENFACH: Hier können Sie einen Ausweis, eine Bankkarte oder auch Bargeld verstauen.
STRADA VIA | DURCHDACHTER SCHUTZ

Das synthetische Material mit weicher Haptik widersteht Fingerabdrücken, Kratzern und Abnutzungen.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,89*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,83*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,22*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,21*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,08*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,88*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52657
ab € 8,23*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,11*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.