Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
OtterBox Strada, Leder Flip Case, Apple iPhone 14 Pro Shadow, Schwarz, Schutzhülle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-77-88566
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-88566
EAN/GTIN:
840262381802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
STRADA SERIES | PREMIUM-SCHUTZ
Die Strada Serie aus echtem Leder ist die einzige Folio-Schutzhülle, die zeitloses italienisches Design mit dem zuverlässigen OtterBox Schutz vereint.
MERKMALE
STURZSCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Die Schutzhülle wurde in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen.
DIE SCHLANKE FOLIO-SCHUTZHÜLLE : Eine elegante, unauffällige Folio-Schutzhülle, die in jede Tasche passt.
FOLIO IM HEFT-FORMAT: Die Folio-Schutzhülle im Heftformat schützt Ihren Touchscreen und Ihre Privatsphäre.
KARTENFACH: Hier können Sie einen Ausweis, eine Bankkarte oder auch Bargeld verstauen.
STRADA SERIES | MARKANTE ELEGANZ
Premium-Leder. Bewährter Schutz. Die ultimative Schutzhülle für einen klassischen Stil – mit dem bewährten Sturzschutz+ von OtterBox. Markante Eleganz, die auffällt.
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”
... >
HANDYHÜLLEN
>
Apple
>
iPhone 14 Pro
Weitere Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
,
Mobiltelefon Schutzhülle
,
Mobiltelefon-Tasche
,
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schutzhülle iPhone
,
iPhone Case
,
iPhone Cover
,
iPhone Hülle
,
iPhone Schutzhülle
,
iPhone Tasche
,
iphone tasche leder schwarz
,
mobiltelefon hülle
,
iphone case leder
,
handytasche
,
UAG
,
handyschale
,
Panzerglasfolie für Smartphones
,
Handy Displayschutzfolie
,
Displex
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
Nachhaltig
,
Recycled Kunststoff
,
Sozial
,
MagSafe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Premium Glass Antimicrobial Apple iPhone 14 Pro, Transparent, Displayschutzglas/Displayschutzfolie, hüllenfreundlich, Montagerahmen
OtterBox
77-96632
€ 14,41*
Zubehör
OtterBox Premium Glass Antimicrobial Apple iPhone 14 Pro, Transparent, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Displayschutzglas/Displayschutzfolie, Montagerahmen
OtterBox
77-96633
€ 14,46*
Zubehör
OtterBox Premium Glass Antimicrobial Apple iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro, Transparent, Displayschutzglas/Displayschutzfolie, hüllenfreundlich
OtterBox
77-96629
€ 12,18*
Zubehör
OtterBox Premium Glass Antimicrobial Apple iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro, Transparent, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox
77-96630
€ 12,53*
Zubehör
OtterBox Premium Pro Glass Antimicrobial Privacy Apple iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro, Transparent, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Displayschutzglas/Displ...
OtterBox
77-97098
€ 22,13*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 100W GaN, 2X USB-C + 2X USB-A USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81343
€ 54,61*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81338
€ 12,43*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Weiss, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81340
€ 12,42*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81339
€ 15,15*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Weiss, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81341
€ 15,10*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 65W GaN, 1X USB-C 45W + 1X USB-C 20W USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81342
€ 28,99*
Zubehör
OtterBox USB C-Lightning PD 1M Robustes Schnelllade-Kabel, Performance Serie, Schwarz, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52551
€ 12,72*
Zubehör
OtterBox USB C-Lightning PD 1M Robustes Schnelllade-Kabel, Performance Serie, Weiß, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52552
€ 12,64*
Zubehör
OtterBox verstärktes USB-A auf Lightning Kabel, Mfi Zertifiziert, Ladekabel für iPhone und iPad, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit und Flexibilität, 1M, Schwarz, Kabel, ...
OtterBox
78-52525
€ 10,55*
Zubehör
OtterBox verstärktes USB-A auf Lightning Kabel, Mfi Zertifiziert, Ladekabel für iPhone und iPad, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit und Flexibilität, 1M, Weiß, Kabel, MFi...
OtterBox
78-52526
€ 9,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.