Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Commuter Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle - rugged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Commuter Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle - rugged
OtterBox Commuter Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle - rugged
OtterBox Commuter Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle - rugged
OtterBox Commuter Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle - rugged
OtterBox Commuter Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle - rugged
OtterBox Commuter Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle - rugged
Artikel-Nr.:
     C4811-77-88446
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-88446
EAN/GTIN:
     840262380607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

Vorteile der Pro Pack - Version

Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken

Einfach direkt montieren - das Case am Smartphone montieren

Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen!


OtterBox COMMUTER SERIES | SCHUTZ FÜR UNTERWEGS

Schützen Sie Ihr Smartphone mit der Commuter-Serie, der Hülle, die sich leicht installieren lässt und dreimal so viele Stürze übersteht wie der Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6) vorgibt. Die erhöhten Kanten der Commuter-Hülle von OtterBox schützt die Kamera und das Display Ihres Smartphones vor schweren Stürzen und Kratzern. Es hat auch Anschlussabdeckungen, die Schmutz, Staub und Flusen von Anschlüssen und Buchsen fernhalten.

    MERKMALE
  • DROP+ |3x so viele Stürze wie der Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6) vorgibt.
  • Zu 35 % aus recyceltem Plastik hergestellt, bietet die Commuter Serie Schutz vor Kratzern und Sprüngen.
  • Funktioniert mit kabellosem Laden.
  • Die Anschlussabdeckungen verhindern, dass Staub, Schmutz und Ablagerungen in Buchsen und Anschlüsse gelangen.
  • Der mehrschichtige Aufbau schützt Ihr Gerät vor schweren Stürzen, Schmutz, Kratzern und Stößen.
COMMUTER SERIES | DURCHDACHTER SCHUTZ

Die Hülle der schlanken und schützenden Commuter Serie wird Tausenden von Stunden an Sturztests unterzogen, um den größtmöglichen Schutz Ihres Smartphones sicherzustellen. Die erhöhten Kanten hingegen schützen die Kamera und das Display Ihres Smartphones vor schweren Stürzen und Kratzern. Zu 35 % aus recyceltem Plastik hergestellt, ist die OtterBox Commuter Serie eine dünne, taschenfreundliche Hülle mit sicherem Griff.

Unser 360°-Schutzansatz

OtterBox schützt Ihr Telefon mit unseren legendären Drop+ zertifizierten Hüllen nicht nur vor Stürzen und Kratzern, sondern unser 360°-Ansatz stellt sicher, dass die richtige Kombination von Hüllen, Display und Stromversorgung Ihr Gerät vor allen möglichen Schäden schützt. Egal ob Sie nach einem schnell aufladbaren Ladegerät und Kabel suchen, damit Ihr Gerät nie an Spannung verliert, oder nach einer Displayschutzfolie, um Ihr Display vor Brüchen und Kratzern zu schützen – OtterBox hat alles für Sie.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

"
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,86*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,89*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,89*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,24*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,22*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,11*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,11*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,08*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52657
ab € 8,23*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.