| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-87931 Herst.-Nr.: 77-87931 EAN/GTIN: 840262374651 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Rugged Case für Apple AirTag | Solider Schutz Die robuste Apple AirTag Hülle deckt den AirTag, der an deinem Schlüssel oder Rucksack befestigt ist, sicher ab. Das widerstandsfähige Gehäuse schützt den AirTag vor allen Stößen und Erschütterungen, denen er ausgesetzt ist, während du deinen Tag verbringst. Dreh die Hülle einfach fest und schon ist der AirTag im legendären Otterbox- Schutz sicher geschützt und für alles bereit. MERKMALE - Sicheres Design mit Drehverriegelung
- Duales Material, solider Schutz
- Wird mit einem robusten Karabiner befestigt
OtterBox Rugged Case für Apple AirTag | Solider Schutz WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle weiß, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple, Airtag, Bluetoothuhr-Ersatzarmband, Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr), Smartwatch Armband, Uhrenarmband, smartphone schutzhülle apple, Apple, AirTag |
| | |
| |