| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-85699 Herst.-Nr.: 77-85699 EAN/GTIN: 840104288412 |
| |
|
| | |
| SEE mit MagSafe | Maximaler Minimalismus
Wir präsentieren unsere magnetischste Hülle aller Zeiten–SEE mit MagSafe. Konzipiert für die Kopplung mit dem neuen Lade-und Zubehörsystem von Apple ist die SEE mit MagSafe sowohl kompatibel als auch nachhaltig. Sie besteht aus mehr als 45% recyceltem Plastik und übersteht dabei unbeschadet Stürze aus bis zu 2 Metern Höhe. MERKMALE - mit MagSafe: kompatibel mit Apple MagSafe
- Nachhaltig produziert: SEE mit MagSafe ist besonders umweltschonend aus mehr als 45% recyceltem Plastik hergestellt
- Sturzschutz: Ihre SEE Schutzhülle übersteht Stürze aus zwei Metern Höhe (MILITÄRSTANDARD 810G-516.6)
- Ultra-dünn: Ultradünes, einteiliges Design
- Recyclebare Verpackung: Die Verpackung der Schutzhülle ist recyclebar
- Wir geben zurück: Ein Teil Ihres Kaufs wird für den Schutz der Gewässer gespendet.
SEE | Maximaler Minimalismus WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe |
| | |
| |