Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Google Smartphone
>
Google Smartphone Schutzfolie
>
Artikel
OtterBox CP Film Google Pixel 6 Pro, clear, Displayschutz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-77-85170
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-85170
EAN/GTIN:
840104282953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
CP Film | Zuverlässiger Displayschutz
Erleben Sie ein klares Display und zuverlässigen Schutz mit Clearly Protected Film. Mit Clearly Protected Film sind Kratzer und Stürze kein Problem mehr. Mit dem führenden Kratz- und Fleckschutz sieht Ihr Telefon länger aus wie neu. Investieren Sie mit gutem Gewissen in bewährte, langlebige Schutzlösungen von OtterBox.
MERKMALE
Schützt das Display bei Stürzen und vor Kratzern: Bewährter Schutz vor Kratzern, Stößen und Stürzen
Kratzfest: Kratzfest für klare Sicht
Fleckbeständig: Beständig gegen Flecken und Fingerabdrücke.
Einfache Installation: Alles inklusive für einfache Installation
Für Hüllen geeignet:100 % Kompatibilität mit Schutzhüllen
CP Film | Zuverlässiger Displayschutz
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”
... >
DISPLAYSCHUTZ
>
Google
>
Pixel 6 Pro
Weitere Suchbegriffe:
Google Smartphone Displayschutzfolie
,
Google Smartphone Schutzfolie
,
Displayfolie für Smartphone
,
Displayschutzfolie Smartphone
,
Displayschutzfolie für Smartphone
,
Handy Displayfolie
,
Handy Displayschutzfolie
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
displayfolie
,
iPhone Case
,
Smartphone Schutzhülle
,
Panzerglasfolie für Smartphones
,
Blickschutz Filter
,
Displayschutzfolie (Notebooks)
,
iPad Zubehör
,
OtterBox
,
AlphaGlass
,
Screen Protection
,
Mobiltelefon Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80348
€ 14,04*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80349
€ 13,86*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80483
€ 21,50*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80484
€ 20,06*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W, USB-C 18W + USB-A 12W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52723
€ 18,48*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 45W GaN, 1X USB-C 45W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81057
€ 30,99*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 50W, 1X USB-C 30W + 1X USB-C 20W USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52724
€ 31,92*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52654
€ 12,97*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Weiß, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52651
€ 14,09*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 2 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52655
€ 19,13*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 2 m USB-PD Weiß, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52652
€ 19,32*
Zubehör
OtterBox USB C-Lightning PD 1M Robustes Schnelllade-Kabel, Performance Serie, Schwarz, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52551
€ 12,61*
Zubehör
OtterBox USB C-Lightning PD 1M Robustes Schnelllade-Kabel, Performance Serie, Weiß, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52552
€ 12,63*
Zubehör
OtterBox USB C-Lightning PD 2M Robustes Schnelllade-Kabel, Performance Serie, Schwarz, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52647
€ 16,04*
Zubehör
OtterBox USB C-Lightning PD 2M Robustes Schnelllade-Kabel, Performance Serie, Weiß, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52646
€ 16,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.