Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Clear iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max - clear - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Clear iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max - clear - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-84347
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-84347
EAN/GTIN:
     840104274163
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Symmetry Series CLEAR antimicrobial | Transparenter und antimikrobieller Schutz

Sie müssen sich nicht zwischen einer schützenden und einer stilvollen Hülle entscheiden. Die Symmetry Series bietet schlanke Schutzhüllen, die Ihren Stil unterstreichen. Alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones arbeiten einwandfrei. Der silberbasierte antimikrobielle Zusatz der Hülle hemmt zudem das Wachstum von Keimen und hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien. Außerdem lässt sich die Symmetry Series einfach entfernen und anbringen. Symmetry Series bietet extraschlanke, ausdrucksstarke Hüllen mit dem gewohnten Schutz und ist aus mehr als 50% recyceltem Material hergestellt.
    MERKMALE
  • Antimikrobiell
  • Hergestellt mit mehr als 50 % recyceltem Material
  • OtterBox Sturzschutz: DROP+ | 3x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)
  • Leicht, schlank und ideal für jede Tasche
Symmetry Series CLEAR antimicrobial | Transparenter und antimikrobieller Schutz

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 pro, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,58*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,01*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.