| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-84315 Herst.-Nr.: 77-84315 EAN/GTIN: 840104273845 |
| |
|
| | |
| Symmetry Series CLEAR antimicrobial | Transparenter und antimikrobieller Schutz Sie müssen sich nicht zwischen einer schützenden und einer stilvollen Hülle entscheiden. Die Symmetry Series bietet schlanke Schutzhüllen, die Ihren Stil unterstreichen. Alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones arbeiten einwandfrei. Der silberbasierte antimikrobielle Zusatz der Hülle hemmt zudem das Wachstum von Keimen und hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien. Außerdem lässt sich die Symmetry Series einfach entfernen und anbringen. Symmetry Series bietet extraschlanke, ausdrucksstarke Hüllen mit dem gewohnten Schutz und ist aus mehr als 50% recyceltem Material hergestellt. MERKMALE - Antimikrobiell
- Hergestellt mit mehr als 50 % recyceltem Material
- OtterBox Sturzschutz: DROP+ | 3x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)
- Leicht, schlank und ideal für jede Tasche
Symmetry Series CLEAR antimicrobial | Transparenter und antimikrobieller Schutz WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 mini, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial |
| | |
| |