Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeProof SEE mit MagSafe iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max Anchors Away - Grau - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LifeProof SEE mit MagSafe iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof SEE mit MagSafe iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof SEE mit MagSafe iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof SEE mit MagSafe iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof SEE mit MagSafe iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof SEE mit MagSafe iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof SEE mit MagSafe iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max Anchors Away - Grau - Schutzhülle
LifeProof SEE mit MagSafe iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max Anchors Away - Grau - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-83707
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-83707
EAN/GTIN:
     840104267479
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

SEE mit MagSafe | Maximaler Minimalismus

Wir präsentieren unsere magnetischste Hülle aller Zeiten–SEE mit MagSafe. Konzipiert für die Kopplung mit dem neuen Lade-und Zubehörsystem von Apple ist die SEE mit MagSafe sowohl kompatibel als auch nachhaltig. Sie besteht aus mehr als 45% recyceltem Plastik und übersteht dabei unbeschadet Stürze aus bis zu 2 Metern Höhe.

    MERKMALE
  • mit MagSafe: kompatibel mit Apple MagSafe
  • Nachhaltig produziert: SEE mit MagSafe ist besonders umweltschonend aus mehr als 45% recyceltem Plastik hergestellt
  • Sturzschutz: Ihre SEE Schutzhülle übersteht Stürze aus zwei Metern Höhe (MILITÄRSTANDARD 810G-516.6)
  • Ultra-dünn: Ultradünes, einteiliges Design
  • Recyclebare Verpackung: Die Verpackung der Schutzhülle ist recyclebar
  • Wir geben zurück: Ein Teil Ihres Kaufs wird für den Schutz der Gewässer gespendet.
SEE | Maximaler Minimalismus

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone otterbox, mobiltelefon hülle, iphone case grau, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,58*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,01*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.