Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeProof Next iPhone 13 Pro Precedented Grün - clear/Grün - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LifeProof Next iPhone 13 Pro Precedented Grün - clear/Grün - Schutzhülle
LifeProof Next iPhone 13 Pro Precedented Grün - clear/Grün - Schutzhülle
LifeProof Next iPhone 13 Pro Precedented Grün - clear/Grün - Schutzhülle
LifeProof Next iPhone 13 Pro Precedented Grün - clear/Grün - Schutzhülle
LifeProof Next iPhone 13 Pro Precedented Grün - clear/Grün - Schutzhülle
LifeProof Next iPhone 13 Pro Precedented Grün - clear/Grün - Schutzhülle
LifeProof Next iPhone 13 Pro Precedented Grün - clear/Grün - Schutzhülle
LifeProof Next iPhone 13 Pro Precedented Grün - clear/Grün - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-83517
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-83517
EAN/GTIN:
     840104265574
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

LifeProof NEXT | Immer geschützt. Nie versteckt.

Machen Sie Ihr Telefon mit der NËXT-Hülle bereit, für alles, was kommt. Ob bei der Gartenarbeit, der Fertigstellung des Quartalsbericht oder der Radtour in den Sonnenuntergang, die NËXT hält überall mit Ihnen Schritt. Das ultraschlanke Profil schützt Ihr Telefon vor Spritzwasser, Schmutz, Stürzen und Schnee. Der Stil lässt sich kompromisslos an Ihre Vorlieben anpassen – und die NËXT ist besonders umweltschonend aus 55 % recyceltem Plastik hergestellt.

    MERKMALE
  • Nachhaltig produziert: NËXT ist besonders umweltschonend aus 55 % recyceltem Plastik hergestellt
  • Sturzschutz: Ihre NËXT Schutzhülle übersteht Stürze aus zwei Metern Höhe (MILITÄRSTANDARD 810G-516.6)
  • Schmutzabweisend | Schneesicher: NËXT schützt vor Schmutz, Staub, Schnee und Ablagerungen. Zusätzlicher Schutz für Anschlüsse, Mikrofone und Lautsprecher.
  • Überarbeitetes Design: Folienlose Vorderseite, transparente Rückseite, Farbhalo – NËXT setzt einen neuen Standard mit seinem schlichten und dennoch überzeugenden Profil.
  • Recyclebare Verpackung: Die Verpackung der Schutzhülle ist recyclebar
  • Wir geben zurück: Ein Teil Ihres Kaufs wird für den Schutz der Gewässer gespendet.
LifeProof NEXT | Immer geschützt. Nie versteckt.

NEXT | NOCH MEHR ACTION

Legendärer Schutz. Modernes Design. Schlichter Stil. Die herausragenden Eigenschaften der LifeProof Schutzhüllen variieren von Serie zu Serie. LifeProof feiert all diejenigen, die das Leben jeden Tag nach Lust und Laune genießen.

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 pro grün, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 13 pro, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,58*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,01*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.