Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeProof SEE Apple iPhone 11 Pro Max Emoceanal - Transparent/Lila - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LifeProof SEE Apple iPhone 11 Pro Max Emoceanal - Transparent/Lila - Schutzhülle
LifeProof SEE Apple iPhone 11 Pro Max Emoceanal - Transparent/Lila - Schutzhülle
LifeProof SEE Apple iPhone 11 Pro Max Emoceanal - Transparent/Lila - Schutzhülle
LifeProof SEE Apple iPhone 11 Pro Max Emoceanal - Transparent/Lila - Schutzhülle
LifeProof SEE Apple iPhone 11 Pro Max Emoceanal - Transparent/Lila - Schutzhülle
LifeProof SEE Apple iPhone 11 Pro Max Emoceanal - Transparent/Lila - Schutzhülle
LifeProof SEE Apple iPhone 11 Pro Max Emoceanal - Transparent/Lila - Schutzhülle
LifeProof SEE Apple iPhone 11 Pro Max Emoceanal - Transparent/Lila - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-83039
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-83039
EAN/GTIN:
     840104260081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

SEE | Maximaler Minimalismus

Es gibt eine neue Vision von Nachhaltigkeit und Einfachheit. Wir präsentieren die SEE, eine Hülle mit durchsichtiger Rückseite und großer Wirkung. Hergestellt aus mehr als 50% recyceltem Plastik und sturzsicher bis zu 2 Meter hat die SEE einen kleinen ökologischen Fußabdruck und widersteht auch großen Widrigkeiten–ohne die Funktionen Ihres Telefons einzuschränken

    MERKMALE
  • Nachhaltig produziert: SEE ist besonders umweltschonend aus mehr als 50% recyceltem Plastik hergestellt
  • Sturzschutz: Ihre SEE Schutzhülle übersteht Stürze aus zwei Metern Höhe (MILITÄRSTANDARD 810G-516.6)
  • Ultra-dünn: Ultradünes, einteiliges Design
  • Recyclebare Verpackung: Die Verpackung der Schutzhülle ist recyclebar
  • Wir geben zurück: Ein Teil Ihres Kaufs wird für den Schutz der Gewässer gespendet.
SEE | Maximaler Minimalismus

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, otterbox schutzhülle iphone 11, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 11, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,89*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,83*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,22*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,21*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,08*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,88*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52657
ab € 8,23*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,11*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.