| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-80489 Herst.-Nr.: 77-80489 EAN/GTIN: 840104230244 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Symmetry mit MagSafe und antimikrobieller Technologie | Optimierter und antimikrobieller Schutz & designed to interact with Apple’s new innovative MagSafe system Machen Sie mit der Symmetry Series+ mit MagSafe das Beste aus Ihrem neuen Apple iPhone 12. Die schlanke Hülle betont das elegante Design Ihres iPhones und wurde genau auf das neue MagSafe-System von Apple abgestimmt, sodass Ihr iPhone ein ganz neues Level an Interaktivität bietet. Sämtliche Tasten und Funktionen Ihres Telefons arbeiten einwandfrei, während die widerstandsfähige Hülle es vor Stürzen, Stößen und Missgeschicken schützt. Der silberbasierte antimikrobielle Zusatz der Hülle hemmt zudem das Wachstum von Keimen und hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien. Durch ihr einteiliges Design lässt sich die Hülle leicht anbringen. Nutzen Sie Ihr Telefon sorgenfrei, ohne Kompromisse beim Stil zu machen. MERKMALE - Antimikrobielle Technologie: Die lang anhaltende antimikrobielle Technologie hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien*. Die Hülle verfügt über einen Zusatz auf Silberbasis, der das Wachstum von Keimen hemmt.
- Gemacht für MagSafe: Entwickelt um mit Apples neuem innovativen MagSafe-System zu interagieren.
- Ultraschlank: Leicht, schlank und ideal für jede Tasche. Die schlanke Schutzhülle aus zwei Materialien folgt den präzisen Linien Ihres Smartphones. Das einteilige Design lässt sich im Nu anbringen.
- Das Display bleibt geschützt: Erhöhte und abgeschrägte Ecken schützen Ihren Touchscreen.
- Sturzschutz: DROP + | 3X so viele Stürze wie Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6)**
- Passgenau: Das einteilige Design schmiegt sich eng an Ihr Smartphone an
- Optimaler Schutz mit OtterBox Glass: Kompatibel mit Alpha Glass, Trusted Glass und Amplify
OtterBox Symmetry antimikrobiell | Optimierter und antimikrobieller Schutz WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” *Bietet keinen Schutz für Sie oder Ihren Bildschirm **Gilt nur für die Symmetry Hülle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe |
| | |
| |