| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-66064 Herst.-Nr.: 77-66064 EAN/GTIN: 840104222881 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Amplify antimikrobiell | Extrastarker, antimikrobieller Schutz
Ausgestattet mit dem ersten antimikrobiellen Glas mit EPA-Registrierung zum Schutz Ihres Telefondisplays vor Schäden und unerwünschten Keimen. Das auf Haltbarkeit ausgelegte Amplify Glass mit antimikrobieller Technologie wurde in Zusammenarbeit mit Corning entwickelt. Es basiert auf einer proprietären Formel für wissenschaftlich belegten hochwertigen Kratzschutz und bietet kontinuierlichen Schutz gegen Mikroben – für die Sicherheit Ihres Handys rund um die Uhr. Amplify Glass mit antimikrobieller Technologie sorgt nicht nur für ein klares, lebendiges Display, die im Glas enthaltenen Silberionen schützen die Oberfläche Ihres Telefons zudem vor unerwünschten Bakterien. Schützen Sie Ihren Bildschirm mit Amplify Glass mit antimikrobieller Technologie. MERKMALE - Antimikrobielle Technologie: Mit EPA-registriertem antimikrobiellem Glas. Die proprietäre antimikrobielle Technologie schützt die Oberfläche Ihres Geräts langfristig und rund um die Uhr. Die antimikrobielle Beschichtung hält so lange wie der Displayschutz.
- 5x größere Kratzfestigkeit*:Wissenschaftlich nachgewiesener hochwertiger 5x-Kratzschutz für klare Sicht**
- Einfache Installation: Alles inklusive für einfache Installation
- Schützt das Display bei Stürzen und vor Kratzern: Sturzschutz, um Schäden zu vermeiden
- Für Hüllen geeignet: 100 % Kompatibilität mit Schutzhüllen
OtterBox Amplify antimikrobiell | Extrastarker, antimikrobieller Schutz WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” *im Vergleich zu Kalknatronglas **Basierend auf Tests von Corning. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, otterbox displayfolie, displayfolie, iPhone Case, Smartphone Schutzhülle, Blickschutz Filter, Displayschutzfolie (Notebooks), iPad Zubehör, OtterBox, AlphaGlass, Screen Protection, Mobiltelefon Zubehör |
| | |
| |