| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-65352 Herst.-Nr.: 77-65352 EAN/GTIN: 840104215159 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Defender Apple iPhone 12 mini Black Allgemeine Infromationen über die Serie - Defender: Maximaler Schutz − Minimales Profil Die Defender Series überzeugt durch unüberwindbare Robustheit in einem schicken Design. Unsere Ingenieure haben das Kunststück vollbracht, zuverlässigen Schutz mit einem flachen Design zu verbinden. Das Ergebnis Die Defender Series überzeugt durch ihren eleganten Look, sie fühlt sich gut in der Hand an und passt bequem in Ihre Hosen-, Hand- oder Jackentasche. Bei der Defender Series wurde jeder Aspekt sorgfältig bedacht, bis hin zur Farbpalette. Das Design der Defender Series schöpft ihre Inspiration sowohl aus urbanen Umgebungen als auch aus Naturlandschaften. Sie ist zukunftsorientiert und zugleich den Werten der Vergangenheit verpflichtet. Zeitgenössisch und klassisch, robust und elegant, leistungsstark und poliert — die Defender Series überzeugt in allen Bereichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 12 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof |
| | |
| |