Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Strada - Leder Flip Case - Apple iPhone 11 Shadow - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Strada - Leder Flip Case - Apple iPhone 11 Shadow - Schutzhülle
OtterBox Strada - Leder Flip Case - Apple iPhone 11 Shadow - Schutzhülle
OtterBox Strada - Leder Flip Case - Apple iPhone 11 Shadow - Schutzhülle
OtterBox Strada - Leder Flip Case - Apple iPhone 11 Shadow - Schutzhülle
OtterBox Strada - Leder Flip Case - Apple iPhone 11 Shadow - Schutzhülle
OtterBox Strada - Leder Flip Case - Apple iPhone 11 Shadow - Schutzhülle
OtterBox Strada - Leder Flip Case - Apple iPhone 11 Shadow - Schutzhülle
Logo
OtterBox Strada - Leder Flip Case - Apple iPhone 11 Shadow - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-62830
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-62830
EAN/GTIN:
     5060475904772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle

STRADA SERIES | PREMIUM-SCHUTZ

Die Strada Serie aus echtem Leder ist die einzige Folio-Schutzhülle, die zeitloses italienisches Design mit dem zuverlässigen OtterBox Schutz vereint.
    MERKMALE
  • STURZSCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Die Schutzhülle wurde in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen.
  • DIE SCHLANKE FOLIO-SCHUTZHÜLLE : Eine elegante, unauffällige Folio-Schutzhülle, die in jede Tasche passt.
  • FOLIO IM HEFT-FORMAT: Die Folio-Schutzhülle im Heftformat schützt Ihren Touchscreen und Ihre Privatsphäre.
  • KARTENFACH: Hier können Sie einen Ausweis, eine Bankkarte oder auch Bargeld verstauen.
STRADA SERIES | MARKANTE ELEGANZ

Premium-Leder. Bewährter Schutz. Die ultimative Schutzhülle für einen klassischen Stil – mit dem bewährten Sturzschutz+ von OtterBox. Markante Eleganz, die auffällt.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Informationen:
ECCN Classification:
EAR99
Tariff Code:
4202.31.6000
Länge in mm:
20,8
Höhe in mm:
1,91
Breite in mm:
11,43
Gewicht in g:
45
Country of Origin:
China
Serie:
Strada
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 11 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof, hama mobiltelefon hülle, Folio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,51*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,82*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,00*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.