Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Apple iPhone 11 Schwarz ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Apple iPhone 11 Schwarz ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Apple iPhone 11 Schwarz ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Apple iPhone 11 Schwarz ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Apple iPhone 11 Schwarz ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Apple iPhone 11 Schwarz ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Apple iPhone 11 Schwarz ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Apple iPhone 11 Schwarz ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
Logo
OtterBox Symmetry Apple iPhone 11 Schwarz ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-62801
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-62801
EAN/GTIN:
     660543515074
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Vorteile der Pro Pack - Version

Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken

Einfach direkt montieren - das Case am Smartphone montieren

Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen!


SYMMETRY SERIES | ELEGANTER SCHUTZ

Ultraschlank, ultraschützend. Die schlanke Schutzhülle aus zwei Materialien folgt den präzisen Linien Ihres Smartphones. Das einteilige Design lässt sich im Nu anbringen.
    MERKMALE
  • STURZSCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Die Schutzhülle wurde in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen.
  • ULTRADÜNN: Leicht, schlank und ideal für jede Tasche
  • DAS DISPLAY BLEIBT GESCHÜTZT: Erhöhte und abgeschrägte Ecken schützen den Touchscreen.
SYMMETRY SERIES | SCHLANK UND WIDERSTANDSFÄHIG ZUGLEICH

Die schlankste und leichteste Schutzhülle. Bringen Sie Ihren Stil zum Ausdruck – entscheiden Sie sich für die Symmetry-Serie.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Informationen:
Serie:
Symmetry
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 11 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,58*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,01*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.