| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-62580 Herst.-Nr.: 77-62580 EAN/GTIN: 660543511793 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Amplify Glare Guard Apple iPhone 11 Pro Clear Allgemeine Infromationen über die Serie - Amplify Glare Guard: Premium-Blendschutz-Displayschutz Kunden erwarten hochwertige Produkte und sind bereit, in bewährte Marken zu investieren. Geben Sie ihnen den Premium-Displayschutz, der von zwei sehr bekannten Unternehmen mit großartiger Reputation auf den Markt gebracht wurde. Mehr als 20 Jahre technischer Spitzenleistungen im Telefonschutz von OtterBox und 167 Jahre an Glasinnovationen von Corning ergeben zusammen einen unschlagbaren Displayschutz für Ihre Kunden. Amplify Glare Guard schützt Displays gegen Stürze und Kratzer und bewahrt die Displaytransparenz bei hellem Licht. Diese starke Partnerschaft von OtterBox hat zum ultimativen Displayschutz mit der höchsten Kratzfestigkeit in unserem Amplify-Portfolio geführt. Die Benutzer erleben eine überragende Displaytransparenz unter allen Lichtbedingungen, insbesondere bei hellem Licht. Und Telefonakkus werden geschont, da Amplify Glare Guard die gewünschte Transparenz bei niedrigerer Helligkeitseinstellung ermöglicht. Amplify Glare Guard schützt Displays mit langanhaltender Kratzfestigkeit und verbesserter Displaytransparenz. Merkmale Premium-Glas-Displayschutz mit überragender Displaytransparenz bei jedem Licht Das langlebige hochfeste Glas bietet eine bis zu fünfmal höhere Kratzfestigkeit als die führende Glasalternative* Unglaublich schnelle und einfache Installation Gefertigt von Corning, dem Hersteller innovativer Glasprodukte seit mehr als 167 Jahren Verwenden Sie für einen absoluten Telefonschutz zusätzlich eine OtterBox Hülle Verlängerte Akkulebensdauer** * Im Vergleich zu Kalknatronglas. Basierend auf Tests von Corning. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. ** Kann die gleiche Bildqualität bei niedrigerer Helligkeitseinstellung bewahren. Weitere Informationen: | | Serie: | Amplify Glare Guard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, otterbox displayfolie, displayfolie, iPhone Case, Smartphone Schutzhülle, Blickschutz Filter, Displayschutzfolie (Notebooks), iPad Zubehör, OtterBox, AlphaGlass, Screen Protection, Mobiltelefon Zubehör |
| | |
| |