| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-62032 Herst.-Nr.: 77-62032 EAN/GTIN: 660543503415 |
| | |
|
| | |
| Defender-Serie TABLET | SOLIDER TABLET-SCHUTZ Solider Tablet-Schutz. Die Tablet-Schutzhülle der Defender Serie von OtterBox schützt Ihr Gerät mit drei soliden Schutzschichten. Der im Lieferumfang enthaltene Klappständer bietet zusätzlichen Displayschutz und ermöglicht überall einen freihändigen Gebrauch. Im Büro, am Arbeitsplatz, zu Hause bei den Kindern. Die Defender Serie bietet zuverlässigen Schutz. - DREISCHICHTIGER SCHUTZ: Dreilagige, sturzsichere Schutzhülle. Stabile Innenschale, robuste Außenhülle
- DISPLAYSCHUTZ: Der robuste, dreischichtige Schutz widersteht Stürzen, Stößen und Schlägen.
- PORTABDECKUNGEN:Die Portabdeckungen halten Staub und Schmutz fern
- DURCHDACHTER SCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Der zertifizierte Sturzschutz+ von Otterbox bedeutet, dass die Schutzhülle in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen wurde. Dies zertifiziert, dass diese robuste, schlichte Schutzhülle genau dann Leistung zeigt, wenn es am nötigsten ist.
- ABDECKUNG/KLAPPSTÄNDER IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN: Der Schildständer unterstützt die Ansicht von Medien im Quer- und Hochformat und lässt sich in einem natürlichen Tippwinkel ausrichten
Maximaler Schutz − Minimales Profil Die Defender Series überzeugt durch unüberwindbare Robustheit in einem schicken Design. Unsere Ingenieure haben das Kunststück vollbracht, zuverlässigen Schutz mit einem flachen Design zu verbinden. Das Ergebnis Die Defender Series überzeugt durch ihren eleganten Look, sie fühlt sich gut in der Hand an und passt bequem in Ihre Hosen-, Hand- oder Jackentasche. Bei der Defender Series wurde jeder Aspekt sorgfältig bedacht, bis hin zur Farbpalette. Das Design der Defender Series schöpft ihre Inspiration sowohl aus urbanen Umgebungen als auch aus Naturlandschaften. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” Weitere Informationen: | | Serie: | Defender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet pc schutzhülle 10 zoll, tablet cover, tablet-hülle ipad 10, 5", tablet cover 10", ipad tablet cover, schutzhülle, handytasche, OtterBox, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, tablet tasche ipad 10, 9 zoll |
| | |
| |