Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 4040
AVM FRITZ!Box 4040
AVM FRITZ!Box 4040
AVM FRITZ!Box 4040
Artikel-Nr.:
     C480-20002763
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002763
EAN/GTIN:
     4023125027635
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box

AVM FRITZ!Box 4040

Das schnelle Heimnetz am vorhandenen Modem

Alles für das schnellste Heimnetz

Mit der FRITZ!Box 4040 erweitert AVM die Reihe der FRITZ!Box-Router ohne integriertes Modem um ein neues Spitzenmodell. Die FRITZ!Box 4040 lässt sich als schneller WLAN AC-Router an jedem vorhandenen Netzwerk oder einem beliebigen DSL-, Kabel- oder Glasfaser-Modem einsetzen. Auch UMTS-, HSPA- und LTE-Sticks für den Internetzugang werden unterstützt. Mit gewohntem Komfort verbindet die FRITZ!Box 4040 sämtliche Computer, Smartphones, Tablets und weitere netzwerkfähige Geräte untereinander und mit dem Heimnetz.

Schnelles WLAN AC + N auch für Einsteiger

  • Für Anwender, die ein vorhandenes Kabel- oder VDSL-/ADSL-Modem weiter nutzen, oder ein bestehendes Netzwerk erweitern möchten, ist die FRITZ!Box 4040 die perfekte Lösung für den Einstieg in die moderne Heimvernetzung. Die FRITZ!Box 4040 unterstützt 2,4-GHz- und 5-GHz-Verbindungen gleichzeitig. Dies führt zu deutlich mehr Reichweite und höheren Übertragungsraten im WLAN. Mehrere breitbandintensive Anwendungen werden damit kabellos und im Parallelbetrieb nutzbar – bei Geschwindigkeiten von bis zu 866 MBit/s (5 GHz) und 400 MBit/s (2,4 GHz).

Die FRITZ!Box für sämtliche Anschluss-Typen

  • Als WLAN-Router ohne integriertes Modem wird die FRITZ!Box 4040 zum flexiblen Allrounder in jedem Heimnetz und an allen Internetzugangspunkten. An ein vorhandenes Modem oder Netzwerk bringt die FRITZ!Box 4040 leistungsstarkes WLAN AC + N, 4 ultraschnelle Gigabit-Anschlüsse, 2 USB-Schnittstellen (USB 3.0 und 2.0) und ermöglicht damit anspruchsvolle Vernetzungsszenarien. Die FRITZ!Box 4040 bietet das vielseitige FRITZ!OS, welches von FRITZ! gewohnte Funktionen und Komfortmerkmale stellt. Dazu zählen die Kindersicherung, Gastzugang, Autokanal, Heimnetzübersicht, der MyFRITZ!-Dienst, NAS-Funktionalität, vielseitige FRITZ!Apps, kontinuierliche Updates und vieles mehr.

Vielseitige Multimedia-Funktionen

  • Als Medien- und Datenzentrale mit NAS-Funktionalität verwaltet die FRITZ!Box angeschlossene USB-Speicher und stellt die Inhalte im Heimnetz bereit. Ein Mediaserver bietet die Plattform für vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand oder Media-Streaming. Gespeicherte Filme, Musik und Bilder sind im gesamten Netzwerk verfügbar und können beispielsweise per Smartphone und FRITZ!App Media an Wiedergabegeräte verteilt werden.

AVM FRITZ!Box 4040 im Überblick:

Internetzugang

  • Anschluss an jedes DSL-, Kabel- oder Glasfasermodem oder an vorhandenes Netzwerk (WAN-Port)
  • Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
  • Zukunftssicher durch Unterstützung des neuen Internetprotokolls IPv6
  • Sicherer Fernzugriff auf das Heim- oder Firmennetzwerk über VPN

WLAN

  • Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC+N (Dualband)
  • Schnelle 866 MBit/s und stabilste Übertragung durch WLAN AC (5 GHz)
  • Höchste Reichweite durch WLAN N (2,4 GHz) mit bis zu 400 MBit/s
  • Sichere WLAN-Verschlüsselung nach WPA2-Standard, individuelles Kennwort bereits werkseitig aktiviert
  • Einfache und sichere Anmeldung neuer WLAN-Geräte im Heimnetz per Tastendruck (WPS)
  • Komfortabler und sicherer WLAN-Gastzugang ohne Zugriff auf das private Heimnetz
  • Automatische Wahl des besten Funkkanals durch Autokanal-Suche

FRITZ!OS

  • Einfache, deutschsprachige Benutzeroberfläche für sämtliche Einstellungen
  • Bereitstellung von Musik, Filmen und Bildern über integrierten Mediaserver, z. B. am Smart TV
  • Mit MyFRITZ! von überall auf der Welt sicherer Zugriff auf FRITZ!Box und Netzwerkspeicher
  • Kindersicherung mit vielseitigen Filtern, z. B. zeitlich begrenzbarer Internetzugang, Sperren von Internetseiten und Tauschbörsen
  • Komfortable und sichere Vergabe des WLAN-/LAN-Gastzugangs
  • Stets neue Funktionen durch regelmäßige Updates, immer auf dem neuesten Stand durch optionales Auto-Update
  • Energieersparnis durch zeitgesteuerte WLAN-Abschaltung und Leistungsanpassung des LANs (Green-Mode)

Anschlüsse

  • 4 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse für Computer, Fernseher und andere Netzwerk-Geräte
  • 1 USB 3.0-Anschluss, 1 USB 2.0-Anschluss für Speichermedien (NAS), Netzwerkdrucker und Mobilfunksticks
  • 1 Gigabit-WAN-Anschluss für die Anbindung an Kabel- oder Glasfasermodems

Allgemeine Daten

  • Gewicht: 360 g
  • Abmaße (BxTxH) in mm: 226 x 160 x 59 mm
  • Produktgewicht gesamt: 725 g
  • Kartonmaße (BxTxH) in mm: 305 x 70 x 240 mm
  • Herstellergarantie: 5 Jahre

Lieferumfang

  • FRITZ!Box 4040
  • Steckernetzteil
  • Kurzanleitung
  • Servicekarte (FRITZ! Notiz)
  • Netzwerkkabel (1,8 m, weiß)
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002778
ab € 159,70*
Zubehör
AVM
20002737
ab € 95,04*
Zubehör
AVM
20002745
ab € 107,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.