Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6490 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 6490 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot
AVM FRITZ!Box 6490 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot
AVM FRITZ!Box 6490 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot
AVM FRITZ!Box 6490 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot
AVM FRITZ!Box 6490 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot
AVM FRITZ!Box 6490 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot
AVM FRITZ!Box 6490 Cable WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Rot
Artikel-Nr.:
     C480-20002778
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002778
EAN/GTIN:
     4023125027789
Suchbegriffe:
Cable Router
DECT Router
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
Die FRITZ!Box 6490 Cable bringt die komplette FRITZ!Box-Funktionsvielfalt an den Kabelanschluss. Sie vereint ein Kabelmodem mit einem leistungsstarken WLAN-Router und einer vielseitigen VoIP-Telefonanlage. Das integrierte DOCSIS 3.0-Kabel-Modem ist für alle gängigen Kabelanschlüsse geeignet. Mit ihrer NAS-Funktion, integriertem Mediaserver und Kabel-TV-Tuner stellt die FRITZ!Box 6490 Cable zudem eine vielseitige Plattform für beste Unterhaltung im gesamten Heimnetz.

Gigabit-Übertragungsraten mit WLAN AC
Modernes WLAN AC sorgt für spektakuläre Gigabit-Geschwindigkeiten von bis zu 1.300 MBit/s im kabellosen Heimnetz. Die FRITZ!Box 6490 Cable unterstützt 2,4-GHz- und 5-GHz-Verbindungen gleichzeitig – in der leistungsoptimierten 3x3-MIMO-Konfiguration. Dies führt zu deutlich mehr Reichweite und höheren Übertragungsraten. Mehrere breitbandintensive Anwendungen werden damit kabellos und im Parallelbetrieb nutzbar. Modernste Hardware-Architektur in Verbindung mit 4 blitzschnellen Gigabit-LAN-Anschlüssen macht das High-Speed-Netzwerk perfekt.

Telefonie-Optionen für jeden Anspruch
Die integrierte VoIP-TK-Anlage für den Kabelanschluss verfügt neben zwei analogen und einem ISDN-Anschluss auch über eine DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlostelefone, wie die FRITZ!Fon-Handgeräte. Per WLAN werden auch IP-Telefone und Smartphones zum vollwertigen Telefon am Anschluss. Mit integriertem Anrufbeantworter, lokalen und Online-Telefonbüchern sowie zahlreichen Komfortfunktionen bleiben bei der Telefonie – auch im professionellen Umfeld – keine Wünsche offen. Über den DECT-Funk integriert die FRITZ!Box auch Smarthome-Geräte wie die schaltbare Steckdose FRITZ!DECT 200 ins Heimnetz.

Vielseitige Multimedia-Funktionen
Die FRITZ!Box 6490 Cable nutzt den Kabelanschluss auch fürs Fernsehen. Ein integrierter Kabel-TV Tuner überträgt bis zu vier digitale Free-TV-Programme gleichzeitig auf PC, Smartphone oder Tablet – für besten HD TV-Empfang im gesamten Heimnetz und auf allen Geräten. Auch sämtliche angeschlossenen USB-Speicher sowie Online-Speicher und darauf abgelegte Inhalte bringt die FRITZ!Box ins Heimnetz. Dank integriertem Mediaserver mit NAS-Anbindung werden gespeicherte Filme, Musik und Bilder – z. B. mittels Smartphone und FRITZ!App Media – an Wiedergabegeräte verteilt. Die FRITZ!Box 6490 bildet damit eine leistungsfähige Plattform für vernetzte Multimedia-Anwendungen wie IPTV, Video on Demand und Streaming. Dabei bleibt die FRITZ!Box 6490 dank mehrerer Eco-Mode-Automatismen stets sehr sparsam im Verbrauch.

AVM FRITZ!Box 6490 Cable im Überblick:

Internetzugang
Router mit integriertem Kabel-Modem für alle Kabelanschlüsse
Übertragungsstandards EuroDOCSIS/DOCSIS 1.0/1.1/2.0/3.0
Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
Internetzugang auch über LTE- oder UMTS-Mobilfunkstick möglich
Sicherer Fernzugriff auf das Heim- oder Firmennetzwerk über VPN

WLAN
Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC + N (Dualband)
Ultraschnelle 1.300 MBit/s und stabilste Übertragung durch WLAN AC (5 GHz)
Schnelle 450 MBit/s und höchste Reichweite durch WLAN N (2,4 GHz)
Sichere WLAN-Verschlüsselung nach WPA2-Standard, individuelles Kennwort bereits werkseitig aktiviert
Einfache und sichere Anmeldung neuer WLAN-Geräte im Heimnetz per Tastendruck (WPS)

Telefonie
VoIP-Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen für alle Telefone (Analog-, ISDN-, DECT- und IP-Telefone)
DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlos-Telefone (z.B. alle FRITZ!Fon Modelle) und für schaltbare Steckdose FRITZ!DECT 200
Bis zu 5 integrierte Anrufbeantworter mit Fernabfrage und optionaler E-Mail-Weiterleitung
Verwaltung von Telefonbüchern, auch online-Telefonbücher integrierbar, z. B. Google
Fax-Empfangs- und -Versandfunktion
Abschaltung des DECT-Funks im Stand-by-Betrieb (DECT-Eco)

FRITZ!OS
Einfache, deutschsprachige Benutzeroberfläche für sämtliche Einstellungen
Integrierter Kabel-TV Tuner überträgt bis zu vier digitale Free-TV-Programme gleichzeitig auf PC, Smartphone oder Tablet
Bereitstellung von Musik, Filmen und Bildern über integrierten Mediaserver, z. B. am Smart TV
Mit MyFRITZ! von überall auf der Welt sicherer Zugriff auf FRITZ!Box und Netzwerkspeicher
Kindersicherung mit vielseitigen Filtern, z. B. zeitlich begrenzbarer Internetzugang, Sperren von Internetseiten und Tauschbörsen
Komfortable und sichere Vergabe des WLAN-/LAN-Gastzugangs
Stets neue Funktionen durch regelmäßige Updates, immer auf dem neuesten Stand durch optionales Auto-Update
Energieersparnis durch zeitgesteuerte WLAN-Abschaltung und Leistungsanpassung des LANs (Green-Mode)

Ideale Ergänzungen:
FRITZ!Fon
FRITZ!DECT
FRITZ!WLAN Repeater
FRITZ!Powerline
FRITZ!WLAN USB Stick
FRITZ!Apps
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Rot
Wandmontage:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung, WLAN
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
1750 Mbit/s
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
450 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
1300 Mbit/s
Web-basiertes Management:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
ISDN Anschluss:
Ja
Verpackungsbreite:
305 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
1064 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
11 W
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
RJ-11 ports Quantität:
3
Breite:
226 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
47 mm
Gewicht:
551 g
Intel® inside:
Ja
Antennen-Design:
Intern
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.