Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Underarm Support Symmetrical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Underarm Support Symmetrical
BakkerElkhuizen Underarm Support Symmetrical
BakkerElkhuizen Underarm Support Symmetrical
BakkerElkhuizen Underarm Support Symmetrical
BakkerElkhuizen Underarm Support Symmetrical
BakkerElkhuizen Underarm Support Symmetrical
BakkerElkhuizen Underarm Support Symmetrical
BakkerElkhuizen Underarm Support Symmetrical
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEUASS
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEUASS
EAN/GTIN:
     8717228184451
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Eine ergonomische Auflage, die Ihre Unterarme stützt.

Die Unterarmstütze ist eine ergonomische Stütze, die zur Unterstützung Ihrer Unterarme entwickelt wurde. Die Unterarmstütze lässt sich schnell an der Vorderseite Ihres Schreibtisches befestigen, wodurch eine gepolsterte Schreibtischverlängerung entsteht, die perfekt ist, wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen. Die Auflage eignet sich hervorragend für Personen, die keine Armlehnen an ihrem Stuhl haben, und hilft, Arme und Handgelenke in einer neutralen Position zu halten. Die gepolsterte Oberfläche ist weitaus komfortabler als die harte, kalte Oberfläche Ihrer Tischplatte, aber mit ihrem abwischbaren Material auch genauso hygienisch.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
595 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
2900 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
560 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
2300 g
Abmessungen (BxTxH):
560 x 220 x 25 mm
Material:
Gummi, Stahl
Produktfarbe:
Schwarz
Einfach zu säubern:
Ja
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 161,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.