Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Q-riser 110 61 cm (24") Transparent Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Q-riser 110 61 cm (24") Transparent Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-riser 110 61 cm (24") Transparent Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-riser 110 61 cm (24") Transparent Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-riser 110 61 cm (24") Transparent Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-riser 110 61 cm (24") Transparent Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-riser 110 61 cm (24") Transparent Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-riser 110 61 cm (24") Transparent Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQR110
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQR110
EAN/GTIN:
     8719274673194
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Höhenverstellbarer Monitorständer für Ihren ergonomischen Arbeitsplatz.

Der Q-Riser 110 ist ein höhenverstellbarer Monitorständer aus hochwertigem (nachhaltigem) Acrylmaterial. Dieser Monitorständer schafft eine ergonomische Monitoraufstellung an Ihrem festen Arbeitsplatz im Büro, an Ihrem Shared-Desk oder an Ihrem Schreibtisch zu Hause. Das integrierte Kabelmanagement und die transparente Optik sorgen für einen aufgeräumten Schreibtisch. Wählen Sie eine der beiden Höhenstufen und bringen Sie Ihren Bildschirm in eine optimale Sichtposition, passen Sie Ihre Haltung automatisch an und spüren Sie den Komfort.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
15 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
75 - 105 mm
Ursprungsland:
Niederlande
Breite:
370 mm
Tiefe:
281 mm
Höhe:
76 mm
Gewicht:
1050 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Transparent
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Recyceltes Material:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.