Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Q-note 350 Notebook Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Q-note 350 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Q-note 350 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Q-note 350 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Q-note 350 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Q-note 350 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Q-note 350 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Q-note 350 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Q-note 350 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Q-note 350 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Q-note 350 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Q-note 350 Notebook Stand
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQNOTE350
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQNOTE350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Transparenter Laptopständer aus Acryl für Ihren festen Computerarbeitsplatz.

Der Q-note 350 Laptop-Ständer ist ideal für feste Arbeitsplätze, im Büro oder zu Hause. Dieser Laptop-Ständer sorgt dafür, dass Ihr Laptop-Bildschirm im perfekten Blickwinkel, in der perfekten Höhe und im perfekten Abstand positioniert ist. Dadurch werden körperliche Beschwerden im Nacken und Rücken bei der Arbeit am Laptop vermieden. Der Q-note 350 mit sieben Höheneinstellungen ist aus hochwertigem (nachhaltigem) Acrylmaterial gefertigt und verfügt über ein integriertes Kabelmanagement. Es ist ein großartiges ergonomisches Zubehör für jeden Schreibtisch, das Sie dabei unterstützt, gesünder zu arbeiten und Ihre Arbeitsleistung zu steigern.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
305 mm
Verpackungstiefe:
414 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Paketgewicht:
1318 g
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
110 - 230 mm
Maximale Höhe:
110 mm
Anzahl der Höhenpostionen:
7
Produkttyp:
Laptop-Ständer
Produktfarbe:
Transparent
Material:
Kunststoff, Stahl
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität:
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
20 "
Rutschfeste Oberfläche:
Ja
Breite:
350 mm
Tiefe:
280 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
630 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.