Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter PET-Filz Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter PET-Filz Grün
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter PET-Filz Grün
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter PET-Filz Grün
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter PET-Filz Grün
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter PET-Filz Grün
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter PET-Filz Grün
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter PET-Filz Grün
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter PET-Filz Grün
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter PET-Filz Grün
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQDOC515CGRN
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQDOC515CGRN
EAN/GTIN:
     8719274674030
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Nachhaltiger, höhenverstellbarer Dokumentenhalter mit einer großen Oberfläche.

Der ergonomische Dokumentenhalter Q-doc 515 Circular sorgt dafür, dass Ihre Dokumente und mobilen Geräte direkt vor Ihnen in einer Linie zwischen Monitor und Tastatur im perfekten Blickwinkel liegen. Dies beugt körperlichen Beschwerden im Nacken und Rücken vor, da Sie beim Lesen Ihrer Dokumente nicht den Nacken beugen müssen. Der Q-doc 515 Circular ist aus hochstabilem und recyceltem PET-Filzmaterial gefertigt. Dieser Dokumentenhalter ist in vier Stufen höhenverstellbar und hat eine außergewöhnlich große Ablagefläche für A3-Dokumente sowie schwere Ordner. Der Q-doc 515 Circular ist ein tolles ergonomisches Zubehör für jeden Schreibtisch, das Sie dabei unterstützt, gesünder zu arbeiten und Ihre Arbeitsleistung zu steigern.
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Tiefe:
295 mm
Höhe:
95 mm
Gewicht:
886 g
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
1294 g
Warentarifnummer (HS):
83040000
Material:
PET-Filz
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
95 - 150 mm
Verstellbarer Winkel:
Ja
Anzahl der Winkelpositionen:
4
Produktfarbe:
Grün
Recyceltes Material:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.