| |
|
| Artikel-Nr.: C4630-BNEQDOC100CGRN Herst.-Nr.: BNEQDOC100CGRN EAN/GTIN: 8719274674016 |
| |
|
| | |
| Der nachhaltige Q-doc 100 Circular ist ein funktionaler, ergonomischer Dokumentenhalter aus hochstabilem und recyceltem PET-Filzmaterial. Dieser Dokumentenhalter hat eine niedrige Hinterkante und ist daher ideal für niedrige Monitorpositionen geeignet. Arbeiten Sie in einer körperzentrierten Position und optimieren Sie den Blickwinkel auf Ihre Dokumente und mobilen Geräte. Der Q-doc 100 Dokumentenhalter bietet ausreichend Platz damit Sie Ihre Tastatur darunter verstauen können. Die Gleitkante sorgt dafür, dass Ihre Dokumente nicht vom Dokumentenhalter rutschen. Mit diesem Dokumentenhalter verbessern Sie Ihre Körperhaltung, steigern Ihre Produktivität bei der Arbeit und leisten einen guten Beitrag zum Umweltschutz. Weitere Informationen: | | Breite: | 455 mm | Tiefe: | 290 mm | Höhe: | 95 mm | Gewicht: | 341 g | Warentarifnummer (HS): | 83040000 | Material: | PET-Filz | Produktfarbe: | Grün | Rutschfeste Oberfläche: | Ja | Recyceltes Material: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |