Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Q-deskmanager 150 Document Holder/Monitor Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQDM150
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQDM150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Vorteile - 5 Stufen (Höhen: 9-10-12-14-16 cm), für Flatscreenmonitore - Ablage unter dem Monitor - Kabelmanagement - Halter für PDA, Handy, iPod oder Taschenrechner - Entspricht hohen Ansprüchen für Gesundheit am Bildschirmarbeitsplatz
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
25 kg
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
90 - 160 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
1750 g
Produktfarbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,4799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,97*
€ 138,0043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,35*
€ 130,1265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,14*
€ 123,9266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,75*
€ 106,8025
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.