Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Ergo-Q 330 Grau 43,2 cm (17")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Ergo-Q 330 Grau 43,2 cm (17")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 330 Grau 43,2 cm (17")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 330 Grau 43,2 cm (17")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 330 Grau 43,2 cm (17")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 330 Grau 43,2 cm (17")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 330 Grau 43,2 cm (17")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 330 Grau 43,2 cm (17")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 330 Grau 43,2 cm (17")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 330 Grau 43,2 cm (17")
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQ330
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQ330
EAN/GTIN:
     5054484865599
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Ergo-Q 330

Sehr stabiler Laptopständer, überall, wo Sie mit Ihrem Laptop arbeiten.

Der mobile Laptophalter Ergo-Q 330 mit integriertem Dokumentenhalter, sorgt überall für eine gesunde, ergonomische Arbeitsweise. Dieser stabile Laptopständer hat ein leichtes Gewicht, ist mühelos zu einer kompakten Größe faltbar und daher problemlos mitzunehmen. Bringen Sie Ihren Laptopbildschirm auf die optimale Höhe und in den richtigen Betrachtungswinkel mit dem Ergo-Q 330. Für mehr Sehkomfort, eine bessere Körperhaltung und den besten Komfort bei der Bildschirmarbeit.

Faltbar. Kompakt. Mobil.
Der Ergo-Q 330 ist ideal für die mobile Bildschirmarbeit, z.B. bei der Arbeit im Homeoffice, während eines Meetings im Büro, bei einem Kunden oder auf dem Dienstweg dorthin, in einer Bibliothek oder einem Café, einfach überall dort, wo Sie sich Laptoparbeit vorstellen können. Mit einer zusammengeklappten Größe von 228 x 310 x 13 mm und einem Gewicht von 490 g, ist dieser Laptopständer superkompakt, dünn und leicht. Sie können diesen Laptopständer daher überall mühelos mitnehmen, da er in jeden Rucksack oder Laptoptasche passt und dank seines Gewichtes, kaum auffällt.

- Der Ergo-Q 330 ist aus ABS Kunststoff gefertigt und ist äußerst Schlag- und Kratzfest.
- Geeignet ist der Ergo-Q 330 für Laptops von 12 bis 17 Zoll.

Ergonomischer Hintergrund

- Distanz zwischen Ihren Augen und dem Bildschirm sollte je nach Bildschirmgröße und Auflösung circa 50-80 cm betragen (in etwa eine Armlänge). Justieren Sie die Entfernung ihres Bildschirms (Quelle: VGB DGUV Information 215-410, 2019, S. 93.).
- Winkel Ihrer Blicklinie auf die Mitte des Bildschirmes sollte circa -35° betragen, justieren sie also auch die Höhe ihres Bildschirms (Quelle: VGB DGUV Information 215-410, 2019, S.46.).

Überall einen ergonomischen Arbeitsplatz.
Mit dem Ergo-Q 330 können Sie sich im Handumdrehen einen ergonomischen Arbeitsplatz schaffen. Falten Sie einfach Ihren Ergo-Q 330 aus der kompakten Größe auseinander, wählen aus einer der sechs Stufen die für Sie optimale Höhe, und fixieren dazu den Bügel in einer der dafür vorgesehenen Perforierungen auf der Rückseite. Der integrierte Dokumentenhalter wird mühelos nach vorne geklappt, sodass Sie Ihren Laptop einfach einsetzen können. Die stabile Standfläche und die Anti-Rutschfüße auf der Unterseite, versprechen auf jedem Untergrund ein festes Arbeits-Setup für Ihren Laptop.

Weitere Informationen:
Neigungswinkelbereich:
20 - 40 °
Produktfarbe:
Grau
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
17 "
Breite:
228 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
485 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.