Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand
BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 Notebook Stand
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQ260
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQ260
EAN/GTIN:
     8717399990813
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Ergo-Q 260

Das hochwertige Hylite Aluminium macht ihn so leicht und mobil, wie keinen anderen. Der aufklappbare, integrierte Dokumentenhalter, verspricht ein schnelles Setup und eine hohe Nutzerfreundlichkeit.

Schnelles Setup.
Der Ergo-Q 260 lässt sich problemlos mit nur zwei Handgriffen auseinanderklappen und aufstellen. Dazu einfach das runde Verbindungsstück in eine der fünf Perforierungen stecken. Der integrierte Dokumentenhalter wird mühelos nach vorne geklappt, sodass Sie Ihren Laptop auf die Schaumstoffpolster heben können. Die stabile Standfläche und die Anti-Rutschfüße auf der Unterseite, versprechen auf jedem Untergrund ein festes Arbeits-Setup für Ihren Laptop.

Aus qualitativ hochwertigem Material. Hylite Aluminium.
Das besondere an Hylite Aluminium ist die Eigenschaft, dass dieses qualitativ hochwertige Material ein besonders geringes Gewicht aufweist. Hylite Aluminium ist sehr pflegeleicht und langlebig. Zudem ist das Material resistent gegen Kratzer und Dellen. Das silberne Design des Ergo-Q 260 ist minimalistisch und zugleich stilvoll. Dieser exklusive Laptopständer lässt keine Wünsche offen.

Integrierter Dokumentenhalter.
Sie möchten Ihre handschriftlichen Meeting-Notes abtippen oder haben wichtige Informationen auf Ihrem Tablet, die Sie ablesen wollen? Vermeiden Sie unnötiges Kopfdrehen und beugen zu Ihren Unterlagen hin und somit physische Beschwerden in Ihrem Nacken bis hin zu Ihrem Rücken. Legen Sie einfach Ihre Dokumente und digitalen Geräte zentral vor sich auf die leichte geneigte Oberfläche des Ergo-Q 260. Dadurch arbeiten Sie automatisch in einer Linie und Ihr Nacken sowie Augen werden entlastet.

- 5 verschiedene Höheneinstellungen
- Patentierter, integrierter Inline-Dokumentenhalter
- Ultramobil. Nur 390 g und 7 mm dick


Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
470 g
Faltbar:
Ja
Anpassbar:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
90 - 210 mm
Maximale Höhe:
210 mm
Anzahl der Höhenpostionen:
5
Produkttyp:
Laptop-Ständer
Produktfarbe:
Grau
Material:
Aluminium, Kunststoff, Gummi
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität:
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
16 "
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Rutschfeste Oberfläche:
Ja
Höchstgewichtskapazität:
3 kg
Breite:
230 mm
Höhe:
7 mm
Länge (mm):
310 mm
Gewicht:
390 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.