Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Ergo-Q 220 Laptop- & Tablet-Ständer Grau 40,6 cm (16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Ergo-Q 220 Laptop- & Tablet-Ständer Grau 40,6 cm (16")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 220 Laptop- & Tablet-Ständer Grau 40,6 cm (16")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 220 Laptop- & Tablet-Ständer Grau 40,6 cm (16")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 220 Laptop- & Tablet-Ständer Grau 40,6 cm (16")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 220 Laptop- & Tablet-Ständer Grau 40,6 cm (16")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 220 Laptop- & Tablet-Ständer Grau 40,6 cm (16")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 220 Laptop- & Tablet-Ständer Grau 40,6 cm (16")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 220 Laptop- & Tablet-Ständer Grau 40,6 cm (16")
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQ220
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQ220
EAN/GTIN:
     8717399990011
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Ergo-Q 220

Ein Laptopständer mit integrierten Dokumentenhalter, mit dem Sie überall mobil arbeiten können. Das hochwertige Hylite-Aluminium ist ein sehr leichtes und robustes Material, so dass Sie den Ergo-Q 220 problemlos mitnehmen können.

Einfaches Set-up.
Der Ergo-Q 220 lässt sich leicht auseinanderklappen und in wenigen Sekunden aufstellen. Stecken Sie einfach das runde Verbindungsstück in einen der fünf Schlitze und stellen Sie Ihre optimale Höhe ein. Nun können Sie Ihren Laptop bequem hinter den integrierten Dokumentenhalter platzieren. Die durchdachte Konstruktion und die Anti-Rutsch-Füße an der Unterseite versprechen einen sicheren Stand Ihres Laptops auf jeder Oberfläche.

Hergestellt aus sehr hochwertigem Material. Hylite-Aluminium.
Dieses wunderbare Material hat viele Vorteile. Es ist leicht zu reinigen, sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Dellen und daher ein sehr langlebiges Produkt für viele, viele Jahre. Gleichzeitig ist Hylite-Aluminium ein sehr leichtes Material, was es perfekt für den Einsatz beim mobilen Arbeiten macht. Das silberne Design des Ergo-Q 220 sieht an Ihrem Arbeitsplatz sehr attraktiv aus und passt gleichzeitig in jede Arbeitsumgebung! Ein stilvoller Laptophalter, für eine hervorragende Arbeit mit dem Laptop.

Integrierter Dokumentenhalter.
Sie möchten eine bessere Lesbarkeit Ihrer Dokumente oder der Informationen auf Ihren digitalen Geräten? Dann nutzen Sie die leicht geneigte Oberfläche des Ergo-Q 220 und legen Ihre Dokumente und digitalen Geräte zentral vor sich ab. Mit Hilfe des Dokumentenhalters können Sie Ihre Dokumente und Geräte zwischen Ihrer externen Tastatur und dem Bildschirm platzieren und vermeiden automatisch Drehungen im Nacken. So arbeiten Sie in einer Linie und entlasten Nacken und Augen.

Optimale Höhe.
Der Höheneinstellungsbereich des Ergo-Q 220 beträgt 11 bis 24 cm und kann in fünf Stufen eingestellt werden. Wählen Sie die für Sie richtige Höhe und arbeiten Sie in einer bequemen Position, um körperliche Beschwerden zu vermeiden.




Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
234 mm
Verpackungstiefe:
315 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
530 g
Faltbar:
Ja
Anpassbar:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
90 - 210 mm
Maximale Höhe:
210 mm
Anzahl der Höhenpostionen:
5
Produkttyp:
Laptop- & Tablet-Ständer
Produktfarbe:
Grau
Material:
Aluminium, Kunststoff, Gummi
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität:
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
16 "
Rutschfeste Oberfläche:
Ja
Höchstgewichtskapazität:
3 kg
Breite:
230 mm
Höhe:
9 mm
Länge (mm):
310 mm
Gewicht:
430 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 29 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.