Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
BakkerElkhuizen PRF Mouse Wireless Maus rechts RF Wireless 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEPRF10
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEPRF10
EAN/GTIN:
     8719274672319
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
PRF Mouse Wireless
Die PRF Mouse Wireless ist eine vertikale Maus, die eine ergonomische Arbeitsweise gewährleistet.

Dank der gut durchdachten Passform ist die PRF Mouse Wireless für nahezu jede Handgröße geeignet. Die kabellose vertikale Maus für Rechtshänder ist ideal für die mobile Arbeit, kann aber auch am festen Arbeitsplatz zu Hause oder im Büro verwendet werden. Mit der PRF Mouse Wireless können Sie den USB-Empfänger hinter der magnetischen Batterieabdeckung für den Transport verstauen. Außerdem hat diese Vertikalmaus leicht zugängliche Daumentasten und eine einstellbare Zeigergeschwindig-keitstaste, die für mehr Effizienz sorgen. Beginnen Sie jetzt, Ihre Leistung bei der Arbeit mit der PRF Mouse Wireless zu verbessern.

Einfache Einstellung der Zeigergeschwindigkeit.
Die Taste zur Einstellung der Zeigergeschwindigkeit der PRF Mouse Wireless befindet sich leicht erreichbar hinter dem Scrollrad. Wechseln Sie kurzerhand zwischen drei DPI -Werten: 800-1200-1600. Für den allgemeinen Gebrauch empfiehlt es sich, eine höheren DPI-Wert zu wählen, damit sich der Zeiger schneller auf dem Bildschirm bewegt. Für präziseres Arbeiten wählen Sie einen niedrigeren DPI-Wert.

Starten Sie jetzt. Plug-and-Play.
Die PRF Mouse Wireless kann zum Computer hinzugefügt werden, ohne dass Sie eine manuelle Konfiguration vornehmen müssen. Stecken Sie einfach den USB-Empfänger in Ihren Computer und beginnen Sie direkt zu arbeiten. Die PRF Mouse Wireless ist dank des mitgelieferten Adapters sowohl für USB-A- als auch für USB-C-Anschlüsse geeignet.

Luxuriöses Aussehen.
Die PRF Mouse Wireless bietet nicht nur Funktionalität und Ergonomie, sondern hat auch in einem eleganten Look. Sie hat ein schwarzes Design mit metallischen Effekten. Dank der gut durchdachten Form ist diese Maus universell einsetzbar und passt deshalb zu fast jeder Handgröße.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung:
Ja
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
71 mm
Tiefe:
111 mm
Höhe:
76 mm
Gewicht:
119 g
Batteriebreite:
120 mm
Batterietiefe:
120 mm
Batteriehöhe:
120 mm
Batteriegewicht:
157 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Lebensdauer der Batterie:
6 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows ME, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Kabellose Reichweite:
20 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Mausgröße:
L
Vertikale Ausführung:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.