Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen HandShoeMouse Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen HandShoeMouse Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
BakkerElkhuizen HandShoeMouse Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
BakkerElkhuizen HandShoeMouse Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
BakkerElkhuizen HandShoeMouse Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
BakkerElkhuizen HandShoeMouse Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
BakkerElkhuizen HandShoeMouse Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEP210L
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEP210L
EAN/GTIN:
     8717399994323
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Eine ergonomische Maus, die wie ein Handschuh passt.

Dank der patentierten Form ist es nicht nötig, die Maus zu greifen und den Finger zu heben, wenn man sie bedient. Gleiten Sie einfach mit der Maus über die Oberfläche. Eine leicht geneigte, die Handfläche und die Finger stützende Computermaus erfordert die geringste Muskelaktivität in der Hand und führt zu einer geringeren neuronalen Erregung. Reduzieren Sie die Muskelaktivität in Ihrer Hand und Ihren Fingern und arbeiten Sie auf die natürlichste, ergonomischste und bequemste Weise.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
422 g
Beutel:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
137 mm
Tiefe:
186 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
260 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, Unix
Kabellänge:
1.9 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
Linkshändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Mausgröße:
L
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
Daumenauflage:
Ja
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
1
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht/Horizontal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.