Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen HandShoeMouse Maus rechts USB Typ-A 1500 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen HandShoeMouse Maus rechts USB Typ-A 1500 DPI
BakkerElkhuizen HandShoeMouse Maus rechts USB Typ-A 1500 DPI
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEP150R
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEP150R
EAN/GTIN:
     8717399996853
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Gewicht:
190 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Kabellänge:
1.9 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Bewegung Auflösung:
1500 DPI
Empfohlene Nutzung:
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.