Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Grip Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Grip Mouse
BakkerElkhuizen Grip Mouse
BakkerElkhuizen Grip Mouse
BakkerElkhuizen Grip Mouse
BakkerElkhuizen Grip Mouse
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEGM
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEGM
EAN/GTIN:
     8717399991353
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Grip Mouse
Vertikale Maus zu einem willkommenen Preis.

Die ergonomische Form der Maus garantiert eine gesündere Arbeitsweise. Das extra breite, klickbare Scroll-Rad, die geriffelten linken und rechten Maustasten und der optische Sensor versprechen eine komfortable Handhabung und präzise Bewegungen. Arbeiten Sie mit dieser ergonomischen Maus, vermeiden Sie körperliche Beschwerden und arbeiten Sie produktiver.

Extra breites Scroll-Rad. Geriffelte Tasten.
Die Grip Mouse hat ein extra breites, klickbares Scroll-Rad mit Einkerbungen, damit Sie nicht so leicht mit der Hand abrutschen. Die gerillten linken und rechten Maustasten sorgen dafür, dass Ihre Fingerspitzen in einer flachen Rille auf den Tasten ruhen. Das sorgt für ein gutes Handling bei der Mausarbeit und führt zu mehr Produktivität.

Die Merkmale.
Der optische Sensor der Grip Mouse garantiert eine präzise Bewegung Ihres Mauszeigers. Schließen Sie die Grip Mouse mit dem USB-Kabel oder dem USB-Empfänger an Ihren Computer an. Die Grip Mouse wird automatisch installiert und ist dank der Plug & Play-Technologie sofort einsatzbereit.

Schönes Design für jede Arbeitsumgebung.
Das Design der Grip Mouse ist silber-metallisch mit schwarz und passt perfekt in jede Arbeitsumgebung. Die Grip Mouse eignet sich für eine erfolgreiche Mausarbeit in Ihrem festen Büroarbeitsplatz oder auch in Ihrem Home-Office.

Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
Mit der Grip Mouse bieten wir eine vertikale Maus für den Einstieg an. Dank des vertikalen Designs wird Ihnen eine ergonomische und gesündere Arbeitsweise ermöglicht.
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
192 g
Breite:
74 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
68 mm
Gewicht:
150 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Vertikale Ausführung:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff, Stahl
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.