Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Small Wireless (Right Hand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Small Wireless (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Small Wireless (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Small Wireless (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Small Wireless (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Small Wireless (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Small Wireless (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Small Wireless (Right Hand)
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEEVR4SW
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEEVR4SW
EAN/GTIN:
     8717399995832
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Immer die richtige ergonomische Haltung mit tollen Funktionen.

Die Evoluent4 Right Wireless Small Vertikalmaus ist eine patentierte ergonomische Maus, die Ihnen dabei hilft, gesund, bequem und produktiv an Ihrem Computer, Laptop oder mobilen Geräten zu arbeiten. Wie ihr Name schon sagt, ist diese kabellose Maus für Rechtshänder mit kleineren Händen geeignet. Die Evoluent4 Right Wireless Small verfügt über großartige Funktionen wie sechs programmierbare Tasten, eine direkt erreichbare DPI-Taste, mit der Sie die Zeigergeschwindigkeit auf einen der vier verschiedenen Werte (800-1300-1800-2600) einstellen können, ein beleuchtetes Evoluent-Logo, das sich ausschaltet, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet, und eine Lippe, die den kleinen Finger unterstützt. Starten Sie Ihre Arbeit mit der Evoluent4 Right Wireless Small und stützen Sie Ihre Hand in einer aufrechten, neutralen Haltung, die ein Verdrehen des Unterarms verhindert. Mit der Evoluent4 Right Wireless Small können Sie komfortabler denn je an Ihrem Computer arbeiten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
218 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
82 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
75 mm
Gewicht:
152 g
Garantiezeit:
5 Jahr(e)
Energiequelle:
Kabel
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, Unix
Kabellose Reichweite:
6 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz, Braun
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Mausgröße:
S
Vertikale Ausführung:
Ja
Material:
Kunststoff
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Laser
Bewegung Auflösung:
2600 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
6
Tastenfunktionen:
Copy/Paste, DPI-Schalter, Vorwärts, Zurück (Aktion)
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
4
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 112,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.