Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen The Egg Ergo Mouse Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen The Egg Ergo Mouse Pad
BakkerElkhuizen The Egg Ergo Mouse Pad
BakkerElkhuizen The Egg Ergo Mouse Pad
BakkerElkhuizen The Egg Ergo Mouse Pad
BakkerElkhuizen The Egg Ergo Mouse Pad
BakkerElkhuizen The Egg Ergo Mouse Pad
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEEMP
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEEMP
EAN/GTIN:
     8717399995443
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
The Egg Ergo Mouse Pad
Ein Mauspad, für müheloses Gleiten. Hält die Hand warm.

Das Egg Ergo Mouse Pad dient nicht nur als Mausunterlage, sondern hat auch eine Wärmeisolierung, die verhindert, dass Ihre Hand kalt wird. Es hat eine einzigartige Ei-Form, die von dem natürlichen Mausmuster der Computerbenutzer inspiriert ist. Die gummierte Unterseite des Egg Ergo Mouse Pads hält es an Ort und Stelle, und das Oberflächenmaterial ist aus antibakteriellem Material hergestellt. Das Egg Ergo Mouse Pad hilft Ihnen, die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Maus im Vergleich zur direkten Verwendung auf einem Tisch zu verbessern.
Weitere Informationen:
Recyceltes Material:
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials:
100 %
Verpackungsbreite:
241 mm
Verpackungstiefe:
305 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
221 g
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Gummi, Textil
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Schutzfunktion:
Antibakteriell
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
230 mm
Tiefe:
300 mm
Dicke:
2 mm
Gewicht:
60 g
Recyceltes Verpackungsmaterial:
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.