Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
BakkerElkhuizen EnergyByLight Schwarz, Weiß LED 16 W
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEEBL
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEEBL
EAN/GTIN:
     8719274676645
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
EnergyByLight
Für mehr Konzentration und verbesserte Leistung während eines Arbeitstages und besseren Schlaf in der Nacht.

Lernen Sie das EnergyByLight kennen
Eine innovative biodynamische, auf den Menschen ausgerichtete Arbeitsplatzleuchte, die das richtige Arbeits- und Umgebungslicht zur richtigen Zeit für Ihren (Heim-)Arbeitsbereich liefert. Die automatisch wechselnde Lichtintensität und Farbtemperatur, ähnlich der Sonne, fördert das Gefühl für Wohlbefinden und verbessert Ihre Produktivität, indem Sie den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus Ihres Körpers unterstützen.

Von Natur aus hat sich Ihr Körper an die Sonne angepasst und gibt Ihnen den ganzen Tag über Energie und Ruhezeit während der Nacht. Das EnergyByLight macht nichts anderes, es ist kein künstliches Licht, sondern ein biodynamisches, auf den Menschen ausgerichtetes Licht das die Farbtemperatur und Helligkeit vom natürlichen Tageslicht nachahmt, welches im Laufe eines Tages an Ihrem Standort vorkommt und Ihren sogenannten zirkadianen Rhythmus kontrolliert.
Weitere Informationen:
Lampentechnologie:
LED
Gesamtleistung:
16 W
Typ:
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Kabellänge:
1.8 m
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Bluetooth:
Ja
Dimmbar:
Ja
Breite:
104 mm
Tiefe:
104 mm
Höhe:
385 mm
Gewicht:
1800 g
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
113 mm
Verpackungshöhe:
462 mm
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
110 230 V
Eingangsspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Tageslichtlampen, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, tageslichtlampen, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,14*
€ 469,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,42*
€ 463,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,01*
€ 447,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,88*
€ 431,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,73*
€ 405,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.