Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Haftnotizen "PAGEMARKER", 40 x 50mm, farblich sortiert. 200 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N48450
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N48450
EAN/GTIN:
     9023800484505
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kores Haftnotizen N48450 "MULTICOLOR NOTES";40x50mm;4x50 Blatt;4 neon-farbig;Kores breite PAGEMARKER aus Papier eignen sich zum Markieren in Büchern, Zeitschriften, etc;Beschriftbar,Je Farbe 50 Blatt;Hängeware
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb;grün;magenta;orange
Inhalt:
200 Blatt
Länge:
40 mm
Breite:
50 mm
Verpackung:
Hängeware
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, haftnotiz 40 x 50mm, haftnotiz, kores haftnotiz, Indexstreifen, Notes, Ablösbar, Kores
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.