Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Index "PAGEMARKER" aus Folie, 12 x 45mm, Packungsinhalt: 200 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N45120
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N45120
EAN/GTIN:
     9023800451200
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Etiketten-Register
Kores Haftnotizen N45120 "FILM INDEX";12x45mm;8x25 Blatt;8 neon-farbig;eignen sich zum Markieren in Büchern, Zeitschriften, etc;Beschriftbar, und in 8-Neonfarben zu je 25 Blatt erhältlich;Im Polybag mit 200 Blatt;Hängeware
Weitere Informationen:
Farbe:
blau;grün;gelb;magenta;orange;hellblau;rosa;violett
Inhalt:
200 Blatt
Länge:
12 mm
Breite:
45 mm
Verpackung:
Hängeware
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.