Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmappe Elco Ordo classico, A4, 220x310mm, orange,120g,10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-73695.82
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     73695.82
EAN/GTIN:
     7610425331905
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Organisationsmappe Elco Ordo classico. Ausführung: mit Sichtfenster in Größe 180 x 100 mm, mit Linienaufdruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Garantie 5 Jahre. Farbe: orange. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inhalt:
10 Ordo-Mappen
Länge:
310 mm
Breite:
220 mm
Verpackung:
CelloZip
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.