Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Tablett-Regalwagen Abräumwagen Transportwagen Typ 180-1/1 4L/AWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwagen Typ 180-1/1 4L/AWR Perspektive
Regalwagen Typ 180-1/1 4L/AWR Perspektive
Regalwagen Typ 180-1/1 4L/AWR Draufsicht
Regalwagen Typ 180-1/1 4L/AWR Frontansicht
Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
Im Einsatz
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-88040901
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88040901
EAN/GTIN:
     4007537009144
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Rieber Tablett-Regalwagen Abräumwagen Transportwagen Typ 180-1/1 4L/AWR

Regalwagen
\nWagen zum Aufbewahren oder Abräumen von Tabletts und GN-Behältern, Regalwagen aus CNS, Quadratrohrgestell gebogen, \nu-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitig Durchschubsperre eingeschweißt, \nrostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. Regalwagen mit Abweiserrollen.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
445 mm
Breite:
619 mm
Höhe:
1641 mm
Gewicht:
16 kg
Anzahle Abteile:
1 Stück
Anzahl Auflageschienen:
18 Stück
Abstand der Auflageschienen:
73 mm
Tragkraft je Auflagepaar:
25 kg
Auflagentyp:
u-förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durschubsperre
Tablett-/GN-Größe:
GN 1/1
Besonderheiten:
mit Abweiserrollen
Rollenausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Raddurchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,50*
€ 488,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,90*
€ 479,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,59*
€ 457,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,91*
€ 441,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,24*
€ 408,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rieber
88040902
ab € 382,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.