Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Tablett-Regalwagen Abräumwagen Transportwagen Typ 180-1/1 4L/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwagen Typ 180-1/1 4L/S Perspektive
Regalwagen Typ 180-1/1 4L/S Perspektive
Regalwagen Typ 180-1/1 4L/S Draufsicht
Regalwagen Typ 180-1/1 4L/S Frontansicht
Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
Im Einsatz
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-88040902
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88040902
EAN/GTIN:
     4007537009151
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Rieber Tablett-Regalwagen Abräumwagen Transportwagen Typ 180-1/1 4L/S

Regalwagen
\nWagen zum Aufbewahren oder Abräumen von Tabletts und GN-Behältern, Regalwagen aus CNS, Quadratrohrgestell gebogen, \nu-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitig Durchschubsperre eingeschweißt, \nrostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. Regalwagen mit Stoßecken.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
453 mm
Breite:
627 mm
Höhe:
1641 mm
Gewicht:
19 kg
Anzahle Abteile:
1 Stück
Anzahl Auflageschienen:
18 Stück
Abstand der Auflageschienen:
73 mm
Tragkraft je Auflagepaar:
25 kg
Auflagentyp:
u-förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durschubsperre
Tablett-/GN-Größe:
GN 1/1
Besonderheiten:
mit Stoßecken
Rollenausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Raddurchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,41*
€ 668,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,51*
€ 657,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,83*
€ 628,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,31*
€ 607,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,70*
€ 569,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.