Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Servierwagen-Abräumbehälter mit Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen-Abräumbehälter m. Bügel Perspektive
Servierwagen-Abräumbehälter m. Bügel Perspektive
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-88023001
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88023001
EAN/GTIN:
     4007537004033
Suchbegriffe:
Abräumbehälter Tablettwagen
Tablettwagen Abräumbehälter
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Rieber Servierwagen-Abräumbehälter mit Bügel
\nAbräumbehälter aus CN 18/10 L/B/H 345 x 245 x 270 mm Tiefgezogener Behälter, ca.21 l Inhalt mit Sicherheitsrand mit Vorrichtung zum Einhängen am Schiebegriff des Servierwagens.

\n
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Breite:
345 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
2,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, rieber servierwagen, abräumbehälter tablettwagen, Rieber, Transportwagen, Edelstahl-Servierwagen, Catering Wagen, Küchenwagen, Rollwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, Servierwagen mit Etagen, Etagenwagen, Servierwagen Rieber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rieber
88023008
ab € 116,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.