Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Galerie für unteres Bord für Typ 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Galerie für mittleres und unteres Bord
Galerie für mittleres und unteres Bord
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-88023008
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88023008
EAN/GTIN:
     4007537131197
Suchbegriffe:
Rieber
Servierwagen
Transportwagen
Edelstahl-Servierwagen
Rieber Galerie für unteres Bord für Typ 850
\n
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
1 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rieber
88023009
ab € 119,00*
Ähnlich
Rieber
88023010
ab € 198,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.