Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Kühlplatte Kstoff 1/1 orang m TenaxKnopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlplatte Kstoff 1/1 orang m TenaxKnopf Perspektive
Kühlplatte Kstoff 1/1 orang m TenaxKnopf Perspektive
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-85022038
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85022038
EAN/GTIN:
     4007537020835
Suchbegriffe:
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Gastronorm-Kühlakku
Gastronorm-Kühlplatte
Rieber Kühlplatte Kstoff 1/1 orang m TenaxKnopf
\n Vortemperierbares Element aus Kunststoff zum Einschieben. L/B/H 527 x 324 x 30 mm Modell TH-KP-K Kühlplatte aus Polypropylen, Größe GN 1/1. Spülmaschinentauglich. Einsatzbereich: -30 bis +80 °C. Gewicht: 3,4 kg.
\nmade in Germany

\n
Weitere Informationen:
Länge:
527 mm
Breite:
324 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
2,63 kg
Weitere Suchbegriffe: gn kühlakku, Rieber, Kühlakku, Kühlplatte Kunststoff, Kühl-Akku
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rieber
85022042
€ 84,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.