| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9830812 Herst.-Nr.: 9830812 EAN/GTIN: 4031101091112 |
| |
|
| | |
| -Herrenmantel -Modell: 143, -Artikel - Nr.: 98308 -Farbe: weiß -Material: 100% Baumwolle,210 g/m² - Köperbindung - Reverskragen - Verdeckte Druckknopfleiste - 1 Brusttasche links,1 Innentasche unterlinker Brusttasche, -2 aufgesetzte Seitentaschen,Eingriff abgeschrägt - 2-teiliger Ärmel, Armsaum schmalzulaufend, gerader Armabschluss - Rückengurt - Je 2 Seitenschlitze - Rückenlänge: 115 cm (Gr. 50) -Pflege: -Bei 95°C waschbar, nicht Chloren, -Bügeln: III Punkte, Reinigen: P, -nicht im Trockner trocknen Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex whitewear | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 58 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Mantel | Produkttyp: | Jacke | Produkttyp Untertypen: | Mantel | Suchfarbe (Filter): | weiß | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel herren gr. 50 weiss, herrenkittel weiß, herrenkittel, Jacke, Arbeitskleidung, 98308, 143 |
| | |
| |