| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9817624 Herst.-Nr.: 9817624 EAN/GTIN: 4031101730622 |
| | |
|
| | |
| -Jacke -Modell: 8883, -Farbe: kornblau -Artikel-Nr.: 98176 -Material: 100% Baumwolle (FR) ca. 350 g/m², Satinbindung -Sicherer Schutz vor Funken und Flammen: -Jacke mit Teilungsnähten und neuem modischen Schnitt aus dem flammhemmenden Schutzgewebe banox+ - Stehkragen mit Klett - verdeckte Knopfleiste mit Kunststoffdruckern - Napoleontasche links mit Klett - 1 Brustinnentasche rechts - 2 eingearbeitete Seitentaschen mitKunststoffdruckern - Ärmelsaum mit Klett weitenverstellbar - Kontrastnähte - Label mit Piktogrammen -Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/ Bundhose getragen werden. -Zertifiziert gemäß: -EN ISO 11611 Klasse 1-(A1+A2) -EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E1 -Größe: 42 - 64, 90 - 110 -Pflege: -Bei 75°C waschbar, nicht Chloren, -Trockner: I Punkt, Bügeln: II Punkte, -Reinigen: P -Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10% Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex welding | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 110 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart Untertypen: | Schweißerschutzbekleidung | Produktart: | Schutzkleidung | Produktname: | H-Arbeitsjacke | Produkttyp: | Jacke | Produkttyp Untertypen: | Arbeitsjacke | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, uvex arbeitsjacke kornblau, herren jacke, uvex herren-jacke, Jacke, Schutzkleidung, 98176, 8883 |
| | |
| |