Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke uvex welding blau, kornblau 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9817611
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9817611
EAN/GTIN:
     4031101730523
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
-Jacke -Modell: 8883, -Farbe: kornblau -Artikel-Nr.: 98176 -Material: 100% Baumwolle (FR) ca. 350 g/m², Satinbindung -Sicherer Schutz vor Funken und Flammen: -Jacke mit Teilungsnähten und neuem modischen Schnitt aus dem flammhemmenden Schutzgewebe banox+ - Stehkragen mit Klett - verdeckte Knopfleiste mit Kunststoffdruckern - Napoleontasche links mit Klett - 1 Brustinnentasche rechts - 2 eingearbeitete Seitentaschen mitKunststoffdruckern - Ärmelsaum mit Klett weitenverstellbar - Kontrastnähte - Label mit Piktogrammen -Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/ Bundhose getragen werden. -Zertifiziert gemäß: -EN ISO 11611 Klasse 1-(A1+A2) -EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E1 -Größe: 42 - 64, 90 - 110 -Pflege: -Bei 75°C waschbar, nicht Chloren, -Trockner: I Punkt, Bügeln: II Punkte, -Reinigen: P -Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10%
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex welding
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
56
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart Untertypen:
Schweißerschutzbekleidung
Produktart:
Schutzkleidung
Produktname:
H-Arbeitsjacke
Produkttyp:
Jacke
Produkttyp Untertypen:
Arbeitsjacke
Suchfarbe (Filter):
blau
Verschluss:
Druckknopfverschluss
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Jacke, Schutzkleidung, 98176, 8883
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.