Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose uvex welding blau, kornblau 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9817519
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9817519
EAN/GTIN:
     4031101730158
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
-Bundhose -Modell: 8885, -Farbe: kornblau -Artikel-Nr.: 98175 -Material: 100% Baumwolle (FR) ca. 350 g/m², Satinbindung -Optimale Passform: Bundhose mit Querteilungsnähten im Hosenbein und neuem modischen Schnitt aus dem flammhemmenden Schutzgewebe banox+ - Bund mit verdecktem Knopf - Schlitz mit Kunststoff-Reißverschluss - 2 eingearbeitete Seitentaschen - 1 Gesäßtasche, rechts mit Patte und Klett - 1 Schenkeltasche rechts mitPatte und Klett - Kontrastnähte - Label mit Piktogrammen -Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/ Bundhose getragen werden. -Zertifiziert gemäß: -EN ISO 11611 Klasse 1-(A1+A2) -EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E1 -Größe: 42 - 64, 90 - 110 -Pflege: -Bei 75°C waschbar, nicht Chloren, -Trockner: I Punkt, Bügeln: II Punkte, -Reinigen: P -Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10%
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex welding
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
90
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart Untertypen:
Schweißerschutzbekleidung
Produktart:
Schutzkleidung
Produktname:
H-Arbeitshose
Produkttyp:
Hose
Produkttyp Untertypen:
Arbeitshose
Suchfarbe (Filter):
blau
Verschluss:
Knopfverschluss, Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.